ESD push-on skrue

Art.-nr.: 562602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Skruehovedform sekskant
Hovedets udvendige diameter e 11 mm
Hovedhøjde k 7 mm
Med krave ja
Kravehøjde L3 12 mm; 20 mm
Nominel længde L 20 mm
Gevindstørrelse d1 M4
Gevindlængde b 20 mm
Venstregevind nej
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 7 mm
Gevindstigning 0,7 mm
Overflade forzinket
Galvaniseringsproces galvanisk forzinket, blåpassiveret
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype maskinskrue
Gevindtype M
Samlet længde 27 mm
Standard DIN 933 (zurückgeogen)
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 562602
EAN/GTIN 4020772024079
Producentnummer 562602
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ESD push-on skrue, med beskyttende hætte lavet af elektrostatisk dissipativ (dissipativ) materiale.
Til trykstangsstrammere, hærdede, galvaniserede og forzinket. Klasse 8.8 styrke, med møtrik og aftagelig beskyttelseshætte.

Egenskab:

  • Størrelse: 0+1
  • Skrue
    DIN 933
    : M4 x 20
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 27
  • L3: 12 - 20
  • Vægt: 4 g