Vis enfichable ESD

Réf.: 562602
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) oui
Forme tête de vis hexagonal
Diamètre extérieur de la tête e 11 mm
Hauteur de la tête k 7 mm
Avec moyeu oui
Hauteur de la collerette L3 12 mm; 20 mm
Longueur nominale L 20 mm
Taille de filetage d1 M4
Longueur filet b 20 mm
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement six pans mâle
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 7 mm
Pas de filetage 0,7 mm
Surface galvanisation
Procédé de galvanisation galvanisé, passivé bleu
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Longueur totale 27 mm
Norme DIN 933 (zurückgeogen)
Matériau acier
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 562602
EAN / GTIN 4020772024079
Réf. fabricant 562602
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis enfichable ESD, avec capuchon de protection en matériau dissipateur électrostatique (dissipateur).
Pour tendeurs à tige de poussée, trempés, galvanisés et passivés. Résistance classe 8,8, avec écrou et capuchon de protection amovible.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0+1
  • Vis
    DIN 933
    : M4 x 20
  • D: 11,0
  • D1: 7
  • L: 27
  • L3: 12 - 20
  • Poids: 4 g