• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: 5622350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622350
EAN / GTIN 7291075241778
Codice del produttore 5622350
Numero-L L24060 292

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 3.28 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 22.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 3.28 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 22.1 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto