Dispositivo di serraggio a barra di spinta con apertura variabile

Codice art.: 560905
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Codice articolo 560905
copia
EAN / GTIN 4020772022051
copia
Codice del produttore 560905
copia
Numero-L L30090 907
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di comando Variable apertura, con piedino orizzontale.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diversi aperture.
Zincato e passivato.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento. Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • F1: 3 kN
  • automatico
    Compensazioni sollevamento S: 13 mm
  • massimo
    Compensazione sollevamento: 35 mm
  • Vite di pressione: M8 x 50
  • peso: 550 g
  • Dimensione: 25
  • A: 11,8
  • B: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min: 16
  • HW max: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5