Tensor de varilla de empuje capacidad variable

Número de artículo: 560905
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 560905
EAN / GTIN 4020772022051
Número del fabricante 560905
Número L L30090 907
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje capacidad variable, con pie horizontal.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes capacidades.
Galvanizado y pasivado.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor. Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 25
  • F1: 3 kN
  • automático
    Compensación de elevación S: 13 mm
  • máximo
    Compensación de ascensores: 35 mm
  • Tornillo de sujeción: M8 x 50
  • peso: 550 g
  • Tamaño: 25
  • A: 11,8
  • An: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min.: 16
  • HW máx.: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5