Variabilný napínač tlačnej tyče šírka upínania

Č. pol.: 560905
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 560905
EAN/GTIN 4020772022051
Číslo výrobcu 560905
Číslo L L30090 907
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Variabilný napínač tlačnej tyče šírka upínania s horizontálnou nohou.
Rýchle uvoľnenie s funkciou plynulej kompenzácie obrobkov s rôznymi šírky upínania.
Pozinkované a pasivované.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena. Kompletný s pozinkovanou skrutkou.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 25
  • F1: 3kN
  • automaticky
    Kompenzácia zdvihu s: 13 mm
  • maximálne
    Kompenzácia zdvihu: 35 mm
  • Prítlačná skrutka: M8 x 50
  • Hmotnosť: 550 g
  • Veľkosť: 25
  • A: 11,8
  • B: 72 − 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min: 16
  • HW max: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 − 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5