Întinzătorul tijei de împingere cu deschidere variabilă

Cod articol.: 560905
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 560905
EAN / GTIN 4020772022051
Număr producător 560905
L-Număr L30090 907
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu deschidere variabilă, cu picior orizontal.
Eliberare rapidă cu funcție de compensare fără trepte pentru piesele de prelucrat cu diferite lățimi de deschidere.
Galvanizat și pasivat.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare. Complet cu şurub de fixare galvanizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 25
  • F1: 3kN
  • automat
    Compensare ridicare S: 13 mm
  • maxim
    Compensare ridicare: 35 mm
  • Șurub de fixare: M8 x 50
  • greutate: 550 g
  • Dimensiuni: 25
  • A: 11,8
  • B: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min: 16
  • HW max: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5