Upínač s tlačnou tyčí ,variabilní rozpětí

Artiklové číslo: 560905
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560905
EAN / GTIN 4020772022051
Číslo výrobce 560905
L-číslo L30090 907
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Variabilní Upínač s tlačnou tyčí rozpětí, s vodorovnou patkou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různým rozpětí.
Pozinkováno a pasivováno.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene. Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 25
  • F1: 3 kN
  • automaticky
    Kompenzace zdvihu S.: 13 mm
  • maximálně
    Kompenzace zdvihu: 35 mm
  • Upínací šroub: M8 x 50
  • hmotnost: 550 g
  • Velikost: 25
  • A: 11,8
  • Š: 72 - 98
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • H: 23,2
  • H1: 71
  • H2: 207
  • HW min: 16
  • HW max: 35
  • I: M8
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 256
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5