• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 4, 6 eliche per fresatura ad elevati avanzamenti con ridotte profondità di taglio

Codice art.: 5607216
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607216
EAN / GTIN 7291075286724
Codice del produttore 5607216
Numero-L L24060 563

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.4 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 32.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Raggio dellinserto (RE) 2.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.75 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 32.25 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTIFEEDMASTER" Visualizza tutto