• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MM FF160R2.0-2T10 IC908 Testine intercambiabiabili in metallo duro FEEDMILL con 2 eliche, per fresatura ad elevati avanzamenti e ridotta profondità di taglio

Codice art.: 5605013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5605013
EAN / GTIN 7291075170962
Codice del produttore 5605013
Numero-L L24060 35

Descrizione

Description:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 25.25 mm

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Corner Radius (RE) 3 mm
  • Cutting Diameter (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 16 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 1.1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 13.5 mm
  • fz(max) 1.1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 25.25 mm
  • Ramping Angle Maximum (RMPX) 7 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 97 Degrees