MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5607216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTIFEEDMASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607216
EAN / GTIN 7291075286724
Gyártó száma 5607216
L-szám L24060 563

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15,4 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,4 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Sarok sugara (RE) 2,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
  • fz (max.) 0,75 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFEEDMASTER" Összes megtekintése