MM FF120R2.0-2T08 IC908 Testine intercambiabiabili in metallo duro FEEDMILL con 2 eliche, per fresatura ad elevati avanzamenti e ridotta profondità di taglio

Codice art.: 5604089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5604089
EAN / GTIN 7291075170955
Codice del produttore 5604089
Numero-L L24060 450

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.68 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 19.05 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.68 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 11.1 mm
  • fz(max) 1 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 19.05 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 97 Degrees