MM EFF160T5R2.2-4T10H IC908 FEEDMILL fræsehoveder med 4 eller 6 skærekanter

Art.-nr.: 5607216
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607216
EAN/GTIN 7291075286724
Producentnummer 5607216
L-nummer L24060 563

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,4 mm, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 16 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 0,8 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 32,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,4 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 2,2 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 20,5 mm
  • fz (maks.) 0,75 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 32,25 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader