MTEC 0606C9 27NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: 5603890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Materiale da taglio VHM
Rivestimento con rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Lunghezza tagliente 9,9 mm
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603890
EAN / GTIN 7291075168044
Codice del produttore 5603890
Numero-L L24210 374

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5.36 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.94 mm, Filetti per pollice (TPI) 27 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.36 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Passo del filetto (TP) 0.94 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 27 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto