MTEC 0606C9 27NPT IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior o Exterior de Perfiles NPT

Número de artículo: 5603890
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Material de corte MDI
Recubrimiento con recubrimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Longitud de filo 9,9 mm
Versión de esquina canto vivo
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603890
EAN / GTIN 7291075168044
Número del fabricante 5603890
Número L L24210 374

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5.36 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.94 mm, Hilos por pulgada (TPI) 27 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.36 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Paso de rosca (TP) 0.94 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 27 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos