Punzone a doppia piastra, a 3 tagli D.31,75; 35 mm

Codice art.: 56035546
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fustelle per lamiera
Diametro del foro 31,75 mm
Per spessore materiale max. 2 mm
Diametro del foro da praticare 12 mm
Per materiale INOX
Numero 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56035546
EAN / GTIN 4022668010890
Codice del produttore 56035546
Numero-L L60010 7686
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • 2 dimensioni - 1 strumento
  • Design particolarmente stabile grazie ai 3 taglienti per dimensione
  • Per lavelli in acciaio inox e altre lamiere VA fino a 1,5 mm
  • Adatto anche per lamiere di ferro, acciaio, rame e alluminio fino a 2 mm.
  • Gli spessori delle lastre possono essere superati a scapito della vite!
  • Vite ad alta resistenza per una lunga durata
  • Per la perforazione è necessario praticare un foro di 12 mm.

Proprietà:

  • Diametro (mm): 31,75; 35 mm
  • Peso: 355 g