Dvojni ploščni luknjač, s tremi robovi D.31,75; 35 mm

Št. art.: 56035546
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
Vrsta izdelka luknjači za pločevino
Premer luknje 31,75 mm
Za debelino materiala maks. 2 mm
Premer izvrtine, ki ga je treba predhodno izvrtati 12 mm
Za material INOX
Število 2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56035546
EAN/GTIN 4022668010890
Številka proizvajalca 56035546
L-število L60010 7686
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • 2 velikosti - 1 orodje
  • Posebej stabilna zasnova zaradi 3 rezalnih robov na velikost
  • Za pomivalna korita iz nerjavnega jekla in drugo VA pločevino do 1,5 mm
  • Primerno tudi za železno, jekleno, bakreno in aluminijasto pločevino do 2 mm
  • Debelino pločevine lahko presežete na račun vijaka!
  • Vijak visoke trdnosti za dolgo življenjsko dobo
  • Za perforacijo je treba predhodno izvrtati 12 mm luknjo.

Lastnosti:

  • Premer (mm): 31,75; 35 mm
  • Masa: 355 g