Pumn cu placă dublă, cu 3 tăișuri D.31,75; 35 mm

Cod articol.: 56035546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Poansoane pentru perforarea tablei
Diametrul găurii 31,75 mm
Pentru grosimea materialului max. 2 mm
Diametrul găurii care urmează să fie preforată 12 mm
Pentru material INOX
Număr 2

Identificare și clasificare

Cod articol 56035546
EAN / GTIN 4022668010890
Număr producător 56035546
L-Număr L60010 7686
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • 2 dimensiuni - 1 instrument
  • Design deosebit de stabil datorită celor 3 muchii de tăiere pe dimensiune
  • Pentru chiuvete din oțel inoxidabil și alte tablă VA până la 1,5 mm
  • De asemenea, potrivit pentru foi de fier, oțel, cupru și aluminiu de până la 2 mm
  • Grosimile foilor pot fi depășite în detrimentul șurubului!
  • Șurub de înaltă rezistență pentru o durată lungă de viață
  • O gaură de 12 mm trebuie să fie pre-perforată pentru perforare

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 31,75; 35 mm
  • Greutate: 355g