Dubbele plaatpons, 3-kantig, 31,75 + 35 mm

Artikelnummer: 56035546
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56035546
EAN/GTIN 4022668010890
Nummer fabrikant 56035546
L-nummer L60010 7686

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 maten – 1 gereedschap
  • Bijzonder stabiel ontwerp dankzij 3 snijkanten per maat
  • Voor Nirosta-spoelbakken en andere VA-laden tot 1,5 mm
  • Ook geschikt voor ijzer-, staal-, koper- en aluminiumplaten tot 2 mm
  • De plaatdikte kan worden overschreden ten koste van de schroef!
  • Zeer sterke schroef voor een lange levensduur
  • Er moet een gat van 12 mm worden voorgeboord voor de perforatie

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 31,75; 35 mm
  • Gewicht: 355 g