Dobbeltpladestempel, 3-kantet D.31,75; 35 mm

Art.-nr.: 56035546
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype pladestanser
Diameter, hul 31,75 mm
Til tykkelse, materiale maks. 2 mm
Forboret huldiameter 12 mm
Til materiale INOX
Antal 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56035546
EAN/GTIN 4022668010890
Producentnummer 56035546
L-nummer L60010 7686
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • 2 størrelser - 1 værktøj
  • Særligt stabilt design takket være 3 skærekanter pr. størrelse
  • Til håndvaske i rustfrit stål og andre VA-plader op til 1,5 mm
  • Også velegnet til jern-, stål-, kobber- og aluminiumsplader op til 2 mm
  • Pladetykkelserne kan overskrides på bekostning af skruen!
  • Skrue med høj styrke for lang levetid
  • Der skal forbores et 12 mm hul til perforeringen.

Egenskab:

  • Diameter (mm): 31,75; 35 mm
  • Vægt: 355 g