Set di 50 fogli carta abrasiva fori 14x, Grana: 40

Codice art.: 557630 40
Prezzo set 50 Articolo (14,14 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 50 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Larghezza abrasivo 115 mm
Lunghezza abrasivo 280 mm
Platorello portante carta
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Legante Resina e resina sintetica
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 14
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557630 40
EAN / GTIN 4018875919347
Codice del produttore 726699
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta E tenace e robusta ricoperta con corindone. Ottima resistenza alla trazione.
Per il serraggio su levigatrici orbitali.

Uso:

Rettifica di metallo e legno duro.