Sada brusných papírů, 50dílná 14násobné děrování, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 557630 40
Nastavit cenu 50 ks (CZK 367,50 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 50 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 115 mm
Délka brusiva 280 mm
Nosný kotouč papír
Hnací stroj Excentrické brusky
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Papír
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 14
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557630 40
EAN / GTIN 4018875919347
Číslo výrobce 726699
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
Pro upnutí na vibrační brusku.

Použití:

Broušení kovu a tvrdého dřeva.