Schuurpapierset 50-delig perforatie 14-voudig, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 557630 40
Prijs instellen 50 Stuk (13,65 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 40
Fijnheidsgraad grof
Breedte 115 mm
Lengte 280 mm
Producttype Schuurpapier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557630 40
EAN/GTIN 4018875919347
Nummer fabrikant 726699
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.
Om op excentrische vlakschuurmachines te klemmen.

Toepassing:

Schuren van metaal en hardhout.