Set de hârtie de şlefuit, 50 buc. Perforaţie 14x, Granulaţie: 40

Cod articol.: 557630 40
Setați prețul 50 buc. (14,70 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 50 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 115 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Disc purtător hârtie
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Hârtie
Liant Rășină și rășină sintetică
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 14
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material lemn; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 557630 40
EAN / GTIN 4018875919347
Număr producător 726699
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie E tenace, acoperită cu corindon. Rezistență foarte mare la rupere.
Pentru fixarea pe şlefuitoare cu vibraţii.

Aplicaţie:

Şlefuirea metalului şi lemnului de esenţă tare.