Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 14 kiaurymių, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 557630 40
Rinkinio kaina 50 vnt. (16,25 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Rinkinio kaina 50 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 40
Smulkumo laipsnis rupus
Plotis 115 mm
Ilgis 280 mm
Produkto rūšis Šlifavimo popierius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557630 40
EAN / GTIN 4018875919347
Gamintojo numeris 726699
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standus, plastiškas E popierius su korundo grūdeliais. Labai tvirtas.
Tvirtinamas prie vibracinių šlifuoklių.

Paskirtis:

Metalo ir kietmedžio šlifavimas.