• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slippappersats 50 st Hålantal 14, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 557630 40
Ange pris 50 st. (SEK 197,34 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Ange pris 50 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Bredd 115 mm
Längd 280 mm
Produktslag Slippapper

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 557630 40
EAN/GTIN 4018875919347
Tillverkarens nummer 726699
Tillverkare/ansvarig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Segt E-papper bestrött med korund (KP508E). Kläms fast på planslipmaskiner.
Kläms fast på planslipmaskiner.

Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.