Trapano orientabile ad angolo retto

Codice art.: 55587
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
Codice articolo 55587
EAN / GTIN 0616026555877
Codice del produttore 55587
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Nuova caratteristica esclusiva: il poggiatesta è regolabile in 12 posizioni; è possibile ruotarlo tirandolo via dal corpo, ruotandolo nella posizione desiderata e rilasciandolo per bloccarlo in posizione
  • La regolazione e la rotazione della testa non richiedono l’uso di attrezzi e possono essere effettuate dall’operatore secondo necessità. È compatibile con punte filettate da 1/4″-28 o 9/32″ – 40, vendute separatamente. La testa ruota sia in senso orario che antiorario.
  • Il design compatto della testa è ideale per la foratura e la sbavatura in punti di difficile accesso
  • Il grilletto “Featherable” garantisce un’azione di azionamento graduale e consente di regolare la velocità in base alle esigenze dell’operatore. Il corpo in materiale composito e l’impugnatura in gomma termoplastica con texture tattile assicurano un controllo confortevole dell’utensile durante l’uso
  • L’alloggiamento leggero e termoisolato riduce la trasmissione dell’aria fredda e le vibrazioni all’operatore. Il motore controllato dal regolatore mantiene costante la velocità sotto carico, con (4) regimi tra cui scegliere. Design compatto del silenziatore posteriore standard e leva di blocco di sicurezza inclusa.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,83 kg