Mașină de găurit rotativă cu unghi drept

Cod articol.: 55587
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
Cod articol 55587
EAN / GTIN 0616026555877
Număr producător 55587
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Caracteristică nouă și unică – Capul este reglabil în 12 poziții; capul poate fi rotit trăgându-l în afară de corp, rotindu-l în poziția dorită și eliberându-l pentru a-l bloca din nou în poziție
  • Reglarea/rotirea capului nu necesită unelte și poate fi efectuată de către operator, după cum este necesar. Este compatibil cu burghie filetate de 1/4″-28 sau 9/32″ – 40, vândute separat. Capul se rotește atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Designul compact al capului este ideal pentru găurire și debavurare în locuri greu accesibile
  • Declanșatorul „Featherable” asigură o acțiune de pornire lentă și permite reglarea vitezei în funcție de necesitățile operatorului. Corpul din material compozit și mânerul tactil din cauciuc termoplastic asigură un control confortabil al uneltei în timpul utilizării
  • Carcasa ușoară, cu izolație termică, reduce pătrunderea aerului rece și vibrațiile resimțite de operator. Motorul controlat de regulator menține turația constantă sub sarcină, cu (4) opțiuni de turație. Design compact al tobei de eșapament standard din spate și manetă de blocare de siguranță incluse

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Greutate (kg): 0,83 kg