Taladro giratorio en ángulo recto

Número de artículo: 55587
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
Número de artículo 55587
EAN / GTIN 0616026555877
Número del fabricante 55587
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Nueva característica exclusiva: el cabezal se puede ajustar en 12 posiciones; para girarlo, basta con separarlo del cuerpo, girarlo hasta la posición deseada y soltarlo para que quede bloqueado en esa posición.
  • El ajuste y la rotación del cabezal no requieren herramientas y el usuario puede realizarlos según sea necesario. Admite brocas roscadas de 1/4″-28 o 9/32″ – 40, que se venden por separado. El cabezal gira tanto en sentido horario como antihorario.
  • El diseño compacto del cabezal es ideal para taladrar y desbarbar en lugares de difícil acceso
  • El gatillo «Featherable» ofrece una acción de activación gradual y permite ajustar la velocidad según las necesidades del operario. El cuerpo de material compuesto y la empuñadura de goma termoplástica con textura proporcionan un control cómodo de la herramienta durante su uso.
  • La carcasa ligera y con aislamiento térmico reduce la transmisión de aire frío y las vibraciones al operador. El motor, controlado por regulador, mantiene la velocidad bajo carga; se puede elegir entre (4) revoluciones por minuto. Incluye un silenciador trasero estándar de diseño compacto y una palanca de bloqueo de seguridad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,83 kg