• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohrmaschine mit Drehfunktion

Artikel-Nr.: 55587
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 55587
EAN / GTIN 0616026555877
Herstellernummer 55587
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neue einzigartige Funktion – Der Kopf lässt sich in 12 Positionen verstellen; zum Drehen des Kopfes den Kopf vom Körper wegziehen, in die gewünschte Position drehen und loslassen, um ihn wieder zu arretieren
  • Die Verstellung und Drehung des Kopfes erfolgt ohne Werkzeug und kann vom Bediener nach Bedarf vorgenommen werden. Geeignet für Bohrer mit den Gewinden 1/4″-28 oder 9/32″ – 40 (separat erhältlich). Der Kopf lässt sich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  • Die kompakte Kopfkonstruktion eignet sich ideal zum Bohren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
  • Der „Featherable“-Auslöser sorgt für eine sanfte Auslösung und ermöglicht je nach Bedarf des Bedieners eine variable Geschwindigkeit. Das Gehäuse aus Verbundwerkstoff und der griffige Werkzeuggriff aus thermoplastischem Gummi gewährleisten eine komfortable Handhabung des Werkzeugs während des Einsatzes.
  • Das leichte, wärmeisolierte Gehäuse reduziert den Eintrag von Kaltluft und die Vibrationen für den Bediener. Der drehzahlgeregelte Motor hält die Drehzahl unter Last konstant; es stehen (4) Drehzahlstufen zur Auswahl. Kompakte Standardausführung des Heckauspuffs und Sicherheitsverriegelungshebel im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 0,83 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb