Smerigliatrice angolare da 0,4 hp

Codice art.: 55540
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
Codice articolo 55540
EAN / GTIN 0616026555402
Codice del produttore 55540
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il grilletto “Featherable” consente all’operatore di regolare e controllare la velocità dell’utensile durante l’uso
  • Il nuovo set di ingranaggi di precisione, di nuova concezione, è più compatto rispetto agli attuali ingranaggi RA da 0,4 hp ed è stato progettato per garantire il mantenimento delle prestazioni dell’utensile
  • Ogni alloggiamento è ricavato a macchina da un unico pezzo di barra, riducendo così il rischio di eventuali punti di debolezza strutturale
  • Il design ergonomico e bilanciato dell’attrezzo riduce al minimo l’affaticamento dell’operatore
  • Il corpo dell’alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato color verde acqua, che garantisce una struttura resistente, robusta e leggera

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 74 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg