.4 hp kotni brusilnik

Št. art.: 55540
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
Številka izdelka 55540
EAN/GTIN 0616026555402
Številka proizvajalca 55540
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Sprožilec »Featherable« omogoča uporabniku, da med delom spreminja in nadzira hitrost orodja
  • Na novo zasnovani natančni sklop zobnikov je manjši od sedanjih zobnikov RA z močjo 0,4 hp in je namenjen nadaljnjemu ohranjanju zmogljivosti orodja
  • Vsako ohišje je strojno obdelano iz enega samega kosa palice, kar zmanjšuje možnost morebitnih strukturnih slabosti
  • Ergonomična in uravnotežena zasnova orodja zmanjšuje utrujenost operaterja
  • Ohišje je izdelano iz anodiziranega aluminija v barvi »teal«, kar zagotavlja trpežno, močno in lahko konstrukcijo

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 74 mm
  • Širina (mm): 152 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg