.4 hp úhlová bruska

Artiklové číslo: 55540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 55540
EAN / GTIN 0616026555402
Číslo výrobce 55540
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Spoušť s funkcí „Featherable“ umožňuje obsluze během práce měnit a regulovat rychlost nářadí
  • Nově navržená sada přesných ozubených kol je menší než stávající ozubená kola RA o výkonu 0,4 hp a má za cíl dále zajistit výkon nástroje.
  • Každé pouzdro je strojově opracováno z jednoho kusu tyčového materiálu, čímž se snižuje riziko vzniku jakýchkoli konstrukčních slabých míst
  • Ergonomický a vyvážený design nástroje minimalizuje únavu obsluhy
  • Tělo pouzdra je vyrobeno z eloxovaného hliníku v barvě teal, což zajišťuje odolnou, pevnou a lehkou konstrukci

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 74 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku