• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Winkelbohrmaschine

Artikel-Nr.: 55540
Preis pro 1 Stück
Netto: 932,00 €
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
Artikelnummer 55540
EAN / GTIN 0616026555402
Herstellernummer 55540
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der „Featherable“-Auslöser ermöglicht es dem Bediener, die Drehzahl des Werkzeugs während des Betriebs zu variieren und zu steuern
  • Der neu entwickelte Präzisions-Zahnradsatz ist kleiner als die derzeitigen .4-hp-RA-Zahnräder und soll die Leistung des Werkzeugs weiterhin gewährleisten.
  • Jedes Gehäuse wird aus einem einzigen Stück Stangenmaterial maschinell gefertigt, wodurch das Risiko struktureller Schwachstellen verringert wird.
  • Das ergonomische und ausgewogene Werkzeugdesign minimiert die Ermüdung des Bedieners
  • Das Gehäuse besteht aus eloxiertem, türkisfarbenem Aluminium, das für eine langlebige, robuste und leichte Konstruktion sorgt.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 74 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb