Dischi a cuscino (A) a 4 strati, ⌀ 30 mm, Grana: 80

Codice art.: 555170 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,68 € / 1 Articolo
  • da 20 Articolo
    2,23 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 80
Sostrato del materiale abrasivo Tela
⌀ Disco 30 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici diritte
Velocità consigliata 6.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Codice del produttore 4007220152706
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile speciale con tela abrasiva a 4 strati sovrapposti e attacco filettato centrico.

Uso:

Per la rettifica laterale in punti di difficile accesso, come scanalature, gole cave e intagli. Possibilità di rettifica con lato superiore e inferiore.

Nota:

Utilizzare mandrino portapezzi n. art. 555175.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello