Coussinet de ponçage (A) 4 couches 80

Réf.: 555170 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.30 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  2.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 80
Support Leinen
⌀ disque 30 mm
Machine motrice Meuleuses droites
Vitesse de rotation recommandée 6 500 min-1
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Réf. fabricant 4007220152706

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outil spécial avec toile abrasive à 4 couches s’emboîtant les unes dans les autres et taraudage central.

Utilisation:

Pour le ponçage latéral dans des endroits difficiles d’accès, tels que rainures, gorges et fentes. Possibilité de ponçage avec la face supérieure et la face inférieure.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555175.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires