Kussenslijper (A) 4-laags 80

Artikelnummer: 555170 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,93 / Stuk
  • van 20 Stuk
    € 2,44 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 80
Schuurmiddeldrager Linnen
Schijf-⌀ 30 mm
Aandrijfmachine Rechte slijper
Aanbevolen toerental 6.500 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555170 80
EAN/GTIN 4007220152706
Nummer fabrikant 4007220152706

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gereedschap met 4-laagse in elkaar grijpende schuurlinnen en een centrische schroefdraadopname.

Toepassing:

Voor het zijslijpen op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals groeven, geulen en sleuven. Slijpen met boven- en onderkant mogelijk.

Tip:

Spandoorn nr. 555175 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires