{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Formă | plat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| viteza recomandată max. | 6.500 min-1 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Diametru | 30 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Suport filetat | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Comparație granulație min. | 80 | |
| Comparație granulație max. | 80 | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 555170 80 | |
| EAN / GTIN | 4007220152706 | |
| Număr producător | 4007220152706 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |