Brusilnik za stransko brušenje znotraj utorov, votlih vratov in zarez (A) 4-slojni 80

Št. art.: 555170 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,93 € / kos
  • od 20 kos
    2,44 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 80
Brusna podlaga Platno
⌀ plošče 30 mm
Pogonski stroj Premi brusilniki
Priporočeno število vrtljajev 6.500 min-1
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555170 80
EAN/GTIN 4007220152706
Številka proizvajalca 4007220152706

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialno orodje s 4-slojno brusno tkanino, pri kateri segajo sloji eden v drugega, in centričnim navojnim vpetjem.

Uporaba:

Za stransko brušenje na težko dostopnih mestih, kot so utori, votli vratovi in zareze. Možno je brušenje z zgornjo in spodnjo stranjo.

Opomba:

Uporabite vpenjalni trn art. 555175.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor