Kuddslip (A) 4 skikt 80

Art-nr: 555170 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    36,51  SEK / st.
  • Från 20st.
    30,39  SEK / st.
på begäran
I lager
369 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Linne
skiv-⌀ 30 mm
Maskin Rakslip
rekommenderat varvtal 6 500 min-1
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 555170 80
EAN/GTIN 4007220152706
Tillverkarens nummer 4007220152706

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Specialverktyg med 4 skikt sliplinne som griper in i varandra och centriskt gängfäste.

Användningsdata:

För sidslipning på svåråtkomliga ställen som spår, hålkäl och slitsar. Slipning möjlig med över- och undersidan.

Anmärkning:

Använd hylsdorn nr 555175.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör