Smerigliatrice a linea retta da 0,5 hp, corpo in acciaio

Codice art.: 53807
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
Codice articolo 53807
EAN / GTIN 0616026538078
Codice del produttore 53807
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile è dotato di un alloggiamento in acciaio che ne garantisce una maggiore durata. Utilizzato nella lavorazione dell’acciaio, nelle operazioni di saldatura, nei cantieri navali, nelle fonderie e in molti altri settori!
  • Le smerigliatrici angolari con corpo in acciaio di Dynabrade offrono la qualità e la potenza che vi aspettate.
  • Senza ingranaggi, per ridurre la manutenzione e i tempi di fermo macchina. Prodotto negli Stati Uniti.
  • Include un inserto a pinza da 1/4″ (50013), compatibile con gli inserti opzionali da 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) e 8 mm (50039)
  • Coppia inferiore e numero di giri più elevato per l’uso con frese in carburo, spazzole e punte montate. L’involucro con impugnatura in gomma riduce le vibrazioni e la trasmissione dell’aria fredda. Leva di blocco di sicurezza di serie su tutti i modelli.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 24000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 44 mm
  • Lunghezza (mm): 143 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,86 kg