.5 hp lige vinkelsliber, stålhus

Art.-nr.: 53807
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
Artikelnummer 53807
EAN/GTIN 0616026538078
Producentnummer 53807
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjet har et stålhus, der sikrer øget holdbarhed. Anvendes inden for stålproduktion, svejsearbejde, skibsværfter, støberier og meget mere!
  • Dynabrades vinkelslibere med stålhus byder på den kvalitet og ydelse, du er vant til.
  • Uden gear, hvilket mindsker vedligeholdelsesbehovet og driftsstop. Fremstillet i USA.
  • Inkluderer 1/4″ spændtangindsats (50013), passer til valgfri 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) og 8 mm (50039)
  • Lavere drejningsmoment og højere omdrejningstal til brug med hårdmetalsbor, børster og monterede slibespidser. Huset med gummigreb mindsker vibrationer og indtrængning af kold luft. Sikkerhedslåsearm er standard på alle modeller.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 24000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 44 mm
  • Længde (mm): 143 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,86 kg