Polizor cu disc drept de 0,5 hp, carcasă din oțel

Cod articol.: 53807
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
Cod articol 53807
EAN / GTIN 0616026538078
Număr producător 53807
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Scaunul din oțel al sculei asigură o durabilitate sporită. Utilizat în industria prelucrării oțelului, în operațiuni de sudură, în șantierele navale, în turnătorii și nu numai!
  • Polizoarele cu carcasă din oțel de la Dynabrade oferă calitatea și puterea la care v-ați obișnuit.
  • Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus. Fabricat în SUA.
  • Include un insert pentru mandrină de 1/4″ (50013), compatibil cu variantele opționale de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) și 8 mm (50039)
  • Cuplu mai mic și turație mai mare, pentru utilizarea cu freze din carbură, perii și vârfuri montate. Carcasa cu mâner din cauciuc reduce vibrațiile și transmiterea aerului rece. Maneta de blocare de siguranță este dotare standard pe toate modelele.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 24000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 44 mm
  • Lungime (mm): 143 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,86 kg