.5 hp přímá bruska, ocelové pouzdro

Artiklové číslo: 53807
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 53807
EAN / GTIN 0616026538078
Číslo výrobce 53807
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj je vybaven ocelovým pouzdrem, které zajišťuje vyšší odolnost. Používá se při výrobě ocelových konstrukcí, svařovacích pracích, v loděnicích, slévárnách a v mnoha dalších oblastech!
  • Ocelové úhlové brusky značky Dynabrade se vyznačují kvalitou a výkonem, na které jste zvyklí.
  • Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje. Vyrobeno v USA.
  • Obsahuje upínací vložku 1/4″ (50013), kompatibilní s volitelnými velikostmi 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) a 8 mm (50039)
  • Nižší točivý moment a vyšší otáčky pro použití s karbidovými frézami, kartáči a upevněnými hroty. Pouzdro s gumovým úchopem tlumí vibrace a omezuje pronikání studeného vzduchu. Páčka bezpečnostní pojistky je součástí standardní výbavy u všech modelů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 24000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 44 mm
  • Délka (mm): 143 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,86 kg