Amoladora de línea recta de 0,5 hp, carcasa de acero

Número de artículo: 53807
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
Número de artículo 53807
EAN / GTIN 0616026538078
Número del fabricante 53807
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta cuenta con una carcasa de acero que garantiza una mayor durabilidad. ¡Se utiliza en la fabricación de acero, operaciones de soldadura, astilleros, fundiciones y mucho más!
  • Las amoladoras de mano con carcasa de acero de Dynabrade ofrecen la calidad y la potencia a las que ya estás acostumbrado.
  • Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad. Fabricado en EE. UU.
  • Incluye un inserto de pinza de 1/4″ (50013); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) y 8 mm (50039)
  • Menor par y mayor número de revoluciones por minuto para su uso con fresas de carburo, cepillos y puntas montadas. La carcasa con agarre de goma reduce las vibraciones y la transmisión del aire frío. Palanca de bloqueo de seguridad de serie en todos los modelos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 24000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 44 mm
  • Longitud (mm): 143 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,86 kg