Smerigliatrice verticale con mola a tazza Tipo 11, diametro 6″ (152 mm)

Codice art.: 53233
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
Codice articolo 53233
EAN / GTIN 0616026532335
Codice del produttore 53233
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per applicazioni gravose in fonderie e cantieri navali. Rimozione rapida di incrostazioni, ruggine e calcare.
  • Il motore pneumatico controllato dal regolatore mantiene costante il numero di giri dell’utensile anche sotto carico elevato. La funzione di spegnimento in caso di velocità eccessiva garantisce la massima sicurezza dell’operatore. Il motore è senza ingranaggi e presenta un numero inferiore di parti soggette a usura, garantendo una manutenzione ridotta e tempi di fermo più brevi.
  • L’impugnatura isolata dell’utensile riduce al minimo il passaggio dell’aria fredda alla mano. La posizione dell’impugnatura è regolabile per garantire il massimo comfort all’operatore. Include una leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza. Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di utilizzare il tubo dell’aria opzionale 95870 da 1/2″ (13 mm) di diametro.
  • Questo modello è compatibile con le ruote a coppa Type 11 opzionali, con diametro di 6″ (152 mm). La ruota NON è inclusa con l’utensile. Copre una superficie maggiore in meno tempo!
  • Maggiori informazioni qui! D12.05R

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Tipo di scarico: Lato
  • Filettatura della presa d’aria: 1/2″ NPT
  • Altezza (mm): 178 mm
  • Lunghezza (mm): 241 mm
  • Larghezza (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 4,76 kg