Vertikální bruska s kotoučem typu 11 o průměru 6″ (152 mm)

Artiklové číslo: 53233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 53233
EAN / GTIN 0616026532335
Číslo výrobce 53233
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro náročné aplikace ve slévárnách a loděnicích. Rychlé odstranění nánosů, rzi a okují.
  • Vzduchový motor řízený regulátorem udržuje otáčky nástroje i při vysokém zatížení. Funkce vypnutí při překročení rychlosti zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Motor je bezpřevodový a obsahuje méně opotřebitelných součástí, což zajišťuje nižší nároky na údržbu a méně prostojů.
  • Izolovaná rukojeť nářadí minimalizuje přenos chladného vzduchu do ruky. Poloha rukojeti je nastavitelná pro větší pohodlí obsluhy. Součástí je plynová páka s bezpečnostní aretací. Pro dosažení maximálního výkonu se doporučuje použít volitelnou vzduchovou hadici 95870 o průměru 1/2″ (13 mm).
  • Tento model je kompatibilní s volitelnými kotouči typu 11 o průměru 6″ (152 mm). Kolo NENÍ součástí nářadí. Zvládne větší plochu za kratší dobu!
  • Více informací zde! D12.05R

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Výška (mm): 178 mm
  • Délka (mm): 241 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 4,76 kg