Meuleuse à disque vertical de type 11, diamètre 6″ (152 mm)

Réf.: 53233
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
Référence article 53233
EAN / GTIN 0616026532335
Réf. fabricant 53233
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Idéal pour les applications à forte sollicitation dans les fonderies et les chantiers navals. Élimination rapide des résidus, de la rouille et du tartre.
  • Le moteur pneumatique à régulation par régulateur maintient le régime de l’outil même en cas de forte charge. Le dispositif de coupure en cas de survitesse garantit une sécurité maximale à l’opérateur. Le moteur est sans engrenages et comporte moins de pièces d’usure, ce qui garantit un entretien réduit et moins de temps d’arrêt.
  • La poignée isolante de l’outil réduit au minimum la transmission de l’air froid à la main. La position de la poignée est réglable pour assurer le confort de l’opérateur. Comprend un levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité. Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser le tuyau d’air 95870 en option, d’un diamètre de 1/2″ (13 mm).
  • Ce modèle est compatible avec les meules à godet de type 11 en option, d’un diamètre de 6″ (152 mm). La roue n’est PAS fournie avec l’outil. Couvre une plus grande surface en moins de temps !
  • Plus d’informations ici ! D12.05R

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 2 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Hauteur (mm): 178 mm
  • Longueur (mm): 241 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 4,76 kg