Vertikalna brusilna naprava s krožnim brusilnim diskom tipa 11 s premerom 6″ (152 mm)

Št. art.: 53233
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 53233
EAN/GTIN 0616026532335
Številka proizvajalca 53233
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Idealno za zahtevne naloge v livarnah in ladjedelnicah. Hitro odstranjevanje ostankov, rje in vodnega kamna.
  • Zračni motor, ki ga krmili regulator, ohranja število vrtljajev orodja tudi pri velikih obremenitvah. Funkcija izklopa ob prekoračitvi hitrosti zagotavlja največjo varnost upravljavca. Motor je brez zobnikov in ima manj delov, ki se obrabljajo, kar zagotavlja manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Izoliran ročaj orodja zmanjša prenos hladnega zraka na roko. Položaj ročaja je nastavljiv, kar zagotavlja udobje uporabnika. Vključuje ročico plina z varnostno zaporo. Za najboljšo zmogljivost priporočamo uporabo dodatne zračne cevi 95870 s premerom 1/2″ (13 mm).
  • Model je združljiv z izbirnimi kolesi Type 11 Cup s premerom 6″ (152 mm). Kolo NI vključeno v komplet orodja. V krajšem času pokrije večjo površino!
  • Več informacij tukaj! D12.05R

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 2 hp
  • Največ. RPM: 6000
  • Vrsta izpušnega sistema: Stran
  • Navoj za dovod zraka: 1/2″ NPT
  • Višina (mm): 178 mm
  • Dolžina (mm): 241 mm
  • Širina (mm): 254 mm
  • Teža (kg): 4,76 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico