Amoladora vertical de disco cónico tipo 11, de 6″ (152 mm) de diámetro

Número de artículo: 53233
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
Número de artículo 53233
EAN / GTIN 0616026532335
Número del fabricante 53233
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para aplicaciones de alta resistencia en fundiciones y astilleros. Eliminación rápida de residuos, óxido e incrustaciones.
  • El motor neumático con regulador mantiene las revoluciones por minuto de la herramienta incluso bajo cargas pesadas. La función de desconexión por exceso de velocidad garantiza la máxima seguridad del operario. El motor no tiene engranajes y cuenta con menos piezas sujetas a desgaste, lo que garantiza un menor mantenimiento y menos tiempo de inactividad.
  • El mango aislante de la herramienta minimiza la transmisión del aire frío a la mano. La posición de la empuñadura es regulable para mayor comodidad del usuario. Incluye palanca del acelerador con bloqueo de seguridad. Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda utilizar la manguera de aire opcional 95870 de 1/2″ (13 mm) de diámetro.
  • Este modelo admite ruedas de copa tipo 11 opcionales, de 6″ (152 mm) de diámetro. La rueda NO está incluida con la herramienta. ¡Cubre más superficie en menos tiempo!
  • ¡Más información aquí! D12.05R

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 2 hp
  • Máx. RPM: 6000
  • Tipo de escape: Lateral
  • Rosca de entrada de aire: 1/2″ NPT
  • Altura (mm): 178 mm
  • Longitud (mm): 241 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 4,76 kg